Tredenladder, 3-delig met nivello® dwarsbalk en clip-step R13 3x7 treden

Artikelnummer: 33322
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 3×7
Materiaal aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33322
EAN/GTIN 4031405333222
Nummer fabrikant 033322
L-nummer L90110 1315

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctionele trapladder van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Nivello® ladderschoenen en nivello® Traverse (los meegeleverd)
  • Kan worden gebruikt als staande, verbindende en glijdende ladder
  • Eenvoudige hoogteverstelling en veilige vergrendeling dankzij de inschuifhaak met automatische vergrendeling van de hefbeveiliging
  • Bovenste geleider met wandrollen
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden en afneembare metalen veerpoot
  • Stapafstand: 263 mm
  • Draadbreedte: 490 mm (zonder dwarsdrail)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Stappenblokken Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand
  • Onderste deel van de Pro-geleider met CLIP-stap R13 in geel

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6100 mm
  • Buitenbreedte: 490 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte ingetrokken: 2200 mm
  • lengte van 2-delige geleider Als een trapladder met een bevestigd onderdeel: 3600 mm
  • driedelige geleiderlengte Als beleggingsbeheerder: 5000 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte als een trapladder: 1560 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3 x 7 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja