BT30 FC EM3/4X2.350 DIN1835 vorm B schachtfrezen met BT MAS-403 Face Contact AD conische schachten

Artikelnummer: 3331177
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331177
EAN/GTIN 7291075386004
Nummer fabrikant 3331177
L-nummer L24120 671

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,752″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 3/4″, schachtafmeting (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,752″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/4″uitstekende
  • -lengte (LPR): 2,35″
  • schachtafmeting (SS): 30