Omschrijving:
Sleuf- en schijffrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm, zaagdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, naafdiameter (DHUB) 40 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
Kenmerk:
- Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
- Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
- Snijdiameter (DC) 80 mm
- Aantal snijorganen (CICT) 6
- Snijbreedte (CW) 4 mm
- Snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm
- Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 6
- Naafdiameter (DHUB) 40 mm
- Voer de naam (MIID) TAG N4C in
- EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
- Dompelhoek max. (RPMX) 3900 tpm