FFQ4 D066-6-27-12 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3329630
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILL4FEED
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3329630
    EAN/GTIN 7291075364354
    Nummer fabrikant 3329630
    L-nummer L23980 648

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 43 mm
    • Diameter (DC/DCX) 66 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 9 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen