PMN D22-3J-1.5 IC908 Utility Parting and Grooving Insert with 5 Cutting Edges, for Soft Materials and Parting of Tubes

Artikelnummer: 3329287
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3329287
EAN/GTIN 7291075380705
Nummer fabrikant 3329287
L-nummer L24080 270

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen