PMN D32-3C-1.5 IC908 Utility Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving of Hard Materials, Tough and General Applications

Artikelnummer: 3329285
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329285
EAN/GTIN 7291075380644
Nummer fabrikant 3329285
L-nummer L24080 269

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,24 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.