CNMG 120404-F3M IC830 Double-sided 80° Rhombic Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 3328767
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328767
EAN/GTIN 7291075336351
Nummer fabrikant 3328767
L-nummer L23950 206

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder