DGTR 25B-2D35-JHP-SL-MC Parting and Grooving Side Lock Type Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3328586
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328586
    EAN/GTIN 7291075386240
    Nummer fabrikant 3328586
    L-nummer L23920 2844

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 33,1 mm, totale lengte (OAL) 117,1 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Koplengte (links) 32,1 mm
    • Totale hoogte (OAH) 33,1 mm
    • Totale lengte (OAL) 117,1 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen