DGTR 20B-3D40-JHP-SL-MC Parting and Grooving Side Lock Type Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3328584
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328584
    EAN/GTIN 7291075386226
    Nummer fabrikant 3328584
    L-nummer L23920 2825

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 28,1 mm, totale lengte (OAL) 105,6 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Koplengte (links) 35,6 mm
    • Totale hoogte (OAH) 28,1 mm
    • Totale lengte (OAL) 105,6 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen