TGTR 2525-D65-3-JHP-MC Parting and Grooving Toolholders with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3328576
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328576
    EAN/GTIN 7291075386424
    Nummer fabrikant 3328576
    L-nummer L23920 2765

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 126 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 5 mm
    • Koplengte (links) 41 mm
    • Totale lengte (OAL) 126 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen