PCHL 25-24-JHP-MC Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying PENTA Inserts with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3328562
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328562
EAN/GTIN 7291075386318
Nummer fabrikant 3328562
L-nummer L23920 180

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 18,5 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen