GHDR 25-4-JHP-MC Grooving and Turning Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Artikelnummer: 3328328
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328328
EAN/GTIN 7291075388381
Nummer fabrikant 3328328
L-nummer L23920 2535

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 123 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,4 mm
  • Koplengte (links) 37 mm
  • Totale lengte (OAL) 123 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.