MTFLE D20-3-22-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Artikelnummer: 3326683
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3326683
    EAN/GTIN 7291075380217
    Nummer fabrikant 3326683
    L-nummer L24090 181

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschaphouder schroefdraad frezen, zittendiameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, effectieve lengte (LU) 27 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 20 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Effectieve lengte (LU) 27 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen