QCP 200-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325718
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325718
    EAN/GTIN 7291075383140
    Nummer fabrikant 3325718
    L-nummer L24050 2

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 20 mm, snij-inzetzitting maatcode (SSC) 20.0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, gereedschapslengte (LPR) 12.82 mm

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 20 mm
    • Functionele lengte (LF) 8,58 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
    • Puntlengte (PL) 4,24 mm
    • Lengte kraag (LPR) 12,82 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen