QCP 120-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325645
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325645
EAN/GTIN 7291075382419
Nummer fabrikant 3325645
L-nummer L24050 1876

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 12.0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, snijlengte (LPR) 7.63 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,18 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 2,45 mm
  • Lengte kraag (LPR) 7,63 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen