QCP 080-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325606
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325606
    EAN/GTIN 7291075382020
    Nummer fabrikant 3325606
    L-nummer L24050 1755

    Omschrijving

    Description:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 5.4 mm

    Feature:

    • Cutting Diameter (DC) 8 mm
    • Functional Length (LF) 3.78 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
    • Point Angle (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 1.62 mm
    • Protruding Length (LPR) 5.4 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen