BT30 FC EM20X80 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3325353
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325353
EAN/GTIN 7291075172249
Nummer fabrikant 3325353
L-nummer L24120 1236

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 52 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 52 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen