F90SP D2.5-07-1.00-10 vlakfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3325198
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325198
    EAN/GTIN 7291075444988
    Nummer fabrikant 3325198
    L-nummer L23980 3080

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1,76″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 7
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,38″Identificatie van MIB-diameter van de diameter van de naaf:″-1 (
    • -1): SPMT 10
    • totale lengte (OAL): 1,76″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen