F90SP D80-06-27-10 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3325194
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325194
    EAN/GTIN 7291075443899
    Nummer fabrikant 3325194
    L-nummer L23980 972

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijplaten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50,26 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
    • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
    • Totale lengte (OAL) 50,26 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen