F90SP D40-04-16-10 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3325188
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325188
EAN/GTIN 7291075443844
Nummer fabrikant 3325188
L-nummer L23980 942

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 40,26 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 40,26 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen