T-shirt 5-pack M

Artikelnummer: 332510429400M
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grau
Uniseks-maat M
Producttype T-Shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 332510429400M
EAN/GTIN 7330509471883
Nummer fabrikant 332510429400M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, single jersey, 150 g/m²

Details
Ribgebreide hals, Ronde hals
Verstevigde schoudernaad, Verstevigde halsnaad

Functionaliteit
Reguliere pasvorm

Omschrijving:

  • Voeg een geweldig kledingstuk x 10 toe aan uw garderobe
  • Een gezellig, nuttig T-shirt van 100% katoen
  • Het T-shirt heeft een ribgebreide hals en versterkte naden bij de hals en schouders
  • Grijze kleur alleen verkrijgbaar in katoen/viscose

Levering:


Eén maat per pakje, 5 pakjes

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen