• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

E90SP D1.50-04-W1.25-10 Eindfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3325080
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325080
EAN/GTIN 7291075444919
Nummer fabrikant 3325080
L-nummer L23980 57

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,38″, totale lengte (OAL) 4-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″aantal
  • snijonderdelen (CICT): 4
  • Diepte van maai (APMX) 1,5: 0,38″
  • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): SPMT 100404R-HQ-HQ-
  • -
  • -lengte: 4 x x x x x x x x x x x x x x x x: Totale lengte: 4 x x x x x x x x x x x x x: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen