E90SP D40-04-C32-10 End mills for S/XPMT inserts 25-40 dia.

Artikelnummer: 3325074
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325074
EAN/GTIN 7291075443103
Nummer fabrikant 3325074
L-nummer L23980 3035

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 9,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 32 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen