3/8″ TORX Dopsleutel, lang E14

Artikelnummer: 3325 E14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325 E14
EAN/GTIN 4991644034499
Nummer fabrikant 3325 E14
L-nummer L60050 5272

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17 mm
D1: 18 mm
Lengte: 10,6 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E14
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen