3/8″ TORX Dopsleutel, lang E10

Artikelnummer: 3325 E10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325 E10
EAN/GTIN 4991644034468
Nummer fabrikant 3325 E10
L-nummer L60050 5117

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 11,8 mm
Lengte: 8,2 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E10
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen