E90SP D25-02-C25-10 End mills for S/XPMT inserts 25-40 dia.

Artikelnummer: 3324941
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3324941
EAN/GTIN 7291075443066
Nummer fabrikant 3324941
L-nummer L23980 2989

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 9,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 32 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen