SPMR 100408PDR IC808 Precision Insert Used for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 3324856
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3324856
EAN/GTIN 7291075476866
Nummer fabrikant 3324856
L-nummer L23910 921

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 10,2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,13 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 10,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,13 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen