MTET D.50-1-C.38C-11 Indexeerbare draadsnijtappen met cilindrische schachten voor enkelpuntboren

Artikelnummer: 3324565
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3324565
    EAN/GTIN 7291075380125
    Nummer fabrikant 3324565
    L-nummer L24090 249

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/8″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1/2″, totale lengte (OAL) 6″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
    • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1/2″
    • aantal flengten (NOF): 1
    • totale lengte (OAL): 6″
    • schacht type: Round

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen