DCN 095-114-12.7R-12D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3323749
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323749
EAN/GTIN 7291075297614
Nummer fabrikant 3323749
L-nummer L24040 6

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,374″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 6,88″, bruikbare lengte (LU) 4,56″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 5/8″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC″): 0,374″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,39″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,374″
  • decimale equivalent: 0,374″
  • Functionele diameter (
  • Functionele diameter: 5): 5,042″
  • insert Seat Size Code (SSC): 9.0
  • Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 095
  • totale lengte (OAL): 6,88″
  • Point Length (PL): 0,068″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,11″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 4,56″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen