FFQ4 D1.00-3-2.0-W1.00-09 Sneldraaiende doorslijpmachines met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323706
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323706
EAN/GTIN 7291075386745
Nummer fabrikant 3323706
L-nummer L23980 2964

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, totale lengte (OAL) 4,3″

Kenmerk:

  • 0,047
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,437″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″snijdiameter maximum (DCX)″: 1″
  • snijrichting (HAND): Rechtse
  • snijpunt (CICT): 3
  • maximale snijlengte van maaibord (
  • ): 3
  • snijlengte van APMX: Maximale snijlengte van APMX): 2″
  • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW totale lengte (OAL): 4,3″
  • helling maximum (RMPX): 5,4 Degrees
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 12 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen