FFQ4 SOMT 1706RM-HP IC830 Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3323586
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILL4FEED
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323586
    EAN/GTIN 7291075386837
    Nummer fabrikant 3323586
    L-nummer L23970 208

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 17,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2,5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 17,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen