MT LNHU 4006 I12UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Artikelnummer: 3323504
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323504
    EAN/GTIN 7291075375121
    Nummer fabrikant 3323504
    L-nummer L24290 49

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 40 mm, snijplaatdikte (S1) 6,4 mm, snijplaatbreedte (W1) 20,8 mm, schroefdraadafstand (TP) 2,117 mm, schroefdraad per inch (TPI) 12 draden/″.

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 40 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 6,4 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 20,8 mm
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 2.117 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
    • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen