MT LNHT 3005 11.5NPTF IC908 External and Internal NPTF Full Profile Thread Milling Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 3323375
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323375
    EAN/GTIN 7291075376890
    Nummer fabrikant 3323375
    L-nummer L24290 308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 30 mm, snijplaatdikte (S1) 5,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 16,7 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,209 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11,5 Draad/″.

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 5,6 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 16,7 mm
    • Draadvorm type (THFT) NPTF60
    • Schroefdraadspoed (TP) 2.209 mm
    • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen