MT LNHU 3005 I6ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Artikelnummer: 3323369
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323369
    EAN/GTIN 7291075376265
    Nummer fabrikant 3323369
    L-nummer L24290 302

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadfrezen met WSP, wisselplaatlengte (INSL) 30 mm, wisselplaatdikte (S1) 5,6 mm, wisselplaatbreedte (W1) 16,7 mm, schroefdraadafstand (TP) 4,233 mm, schroefdraad per inch (TPI) 6 draden/″.

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 5,6 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 16,7 mm
    • Draadvorm type (THFT) AC29
    • Schroefdraadspoed (TP) 4.233 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
    • Schroefdraad per inch (TPI) 6 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen