TGPAD 4R-T16-JHP Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TGMF / TGMP Groove-Turn Inserts

Artikelnummer: 3321884
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TOP-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3321884
    EAN/GTIN 7291075381511
    Nummer fabrikant 3321884
    L-nummer L23920 2393

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 5 mm, snijbreedte min (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 41,7 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 3,5 mm
    • Koplengte (links) 17,2 mm
    • Totale lengte (OAL) 41,7 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen