MNC 332-265 A32-175-09-8D Large Diameter Indexable Drills for the Wind Turbine Industry

Artikelnummer: 3321306
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321306
EAN/GTIN 7291075385694
Nummer fabrikant 3321306
L-nummer L24040 158

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 33,2 mm, totale lengte (OAL) 364,3 mm, effectieve lengte (LU) 270,6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 33,2 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) SOGT 09T306-W in
  • Totale lengte (OAL) 364,3 mm
  • Puntlengte (PL) 5,57 mm
  • Lengte kraag (LPR) 304,3 mm
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 270,6 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen