TNGG 160408-M3N-P IC20 Double-Sided Sharp Edged Positive and Polished Rake Inserts for Finishing Aluminum and Other Non-Ferrous Materials

Artikelnummer: 3320976
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320976
EAN/GTIN 7291075452105
Nummer fabrikant 3320976
L-nummer L23950 2894

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/draaien, spaanvormer M3N-P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3N-P
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen