TR6 ER D32-80-4-C32-10 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320734
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TOR6MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3320734
    EAN/GTIN 7291075387995
    Nummer fabrikant 3320734
    L-nummer L23980 1404

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 75 mm

    Kenmerk:

    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 17 graden
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 27 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 160 mm
    • Koplengte (links) 80 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Totale lengte (OAL) 160 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 75 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen