PCADL 34-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Holes for PENTACUT Grooving Inserts

Artikelnummer: 3320280
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320280
EAN/GTIN 7291075335170
Nummer fabrikant 3320280
L-nummer L23920 2118

Omschrijving

Aprašymas:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 4 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 54.2 mm

Požymis:

  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX) 4 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 1.5 mm
  • Overall Length (OAL) 54.2 mm