SDMT 1205PDR-HQ-HS IC830 General use insert with four helical cutting edges, used for 90° shoulder.

Artikelnummer: 3319850
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319850
EAN/GTIN 7291075445312
Nummer fabrikant 3319850
L-nummer L23910 1274

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles