F90SD D4.00-08-1.50-12 vlakfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3319843
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3319843
EAN/GTIN 7291075384147
Nummer fabrikant 3319843
L-nummer L23980 1508

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2,01″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,465″
  • Hub diameter (DHUID: 3,23″Identificatie: QDMT 1205PDN-RM
  • totale lengte (OAL): 2,01″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen