F90SD D4.00-06-1.50-12 vlakfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3319833
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319833
EAN/GTIN 7291075384109
Nummer fabrikant 3319833
L-nummer L23980 2407

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2,01″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,465″
  • Hub diameter (DHUB Identificatie: 3,23″
  • Indentificatie: QDMT 1205PDN-RM
  • totale lengte (OAL): 2,01″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen