F90SD D2.50-04-1.00-12 vlakfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3319831
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3319831
EAN/GTIN 7291075384086
Nummer fabrikant 3319831
L-nummer L23980 2374

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1,76″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maximum snijplaat (APMX): 0,465″Identificatie van MIB-naaf (-ID:″1):
  • -ID: QDMT 1205PDN-RM
  • totale lengte (OAL): 1,76″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen