HSK A63 SRKIN8X120 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 3319748
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319748
EAN/GTIN 7291075381085
Nummer fabrikant 3319748
L-nummer L24120 1898

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpankerhouder, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 8 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte 2 (LB_2) 89 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.