F90SD D125-09-40-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3319628
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319628
EAN/GTIN 7291075384000
Nummer fabrikant 3319628
L-nummer L23980 1165

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal inzetstukken (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 50,35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 11,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 50,35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen