ECA-B-3 12-30C12R4-83 IC08 3 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3319497
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319497
EAN/GTIN 7291075181593
Nummer fabrikant 3319497
L-nummer L24180 772

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 83 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen