ER11 SPR 1.0-1.5 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 3319390
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3319390
    EAN/GTIN 7291075133462
    Nummer fabrikant 3319390
    L-nummer L24120 1792

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER spantangen, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 1,5 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm, schachtmaat (SS) ER11

    Kenmerk:

    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 1,5 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER11

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen