16IRM 20 UN IC1007 Internal American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 3318656
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3318656
EAN/GTIN 7291075059717
Nummer fabrikant 3318656
L-nummer L23960 1501

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″