16IL 1.50 ISO IC1007 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 3318594
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3318594
EAN/GTIN 7291075036756
Nummer fabrikant 3318594
L-nummer L23960 1464

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,12 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm