HM390 ETC D20-3-C16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3318229
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3318229
    EAN/GTIN 7291075327601
    Nummer fabrikant 3318229
    L-nummer L23980 2653

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 55 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 20 mm
    • Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 55 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Totale lengte (OAL) 55 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen